Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BE 5vrst 24M / 120M 920mm 550mm 110mm IP30 [FW524F - 0118582967]
- Linija izdelkov: HAGER FW
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 5
- Širina v številu modularnih razmakov: 24M / 120
- Širina (mm): 920
- Višina (mm): 550
- Globina (mm): 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.