Stanovanjska omarica HAGER FW P/O BE 3vrst 12M / 36M 334mm 620mm 110mm IP30 [FW312F - 0118582957]
- Linija izdelkov: HAGER FW
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 36
- Širina (mm): 334
- Višina (mm): 620
- Globina (mm): 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.