Stanovanjska omarica HAGER FW N/O BE 5vrst 24M / 120M 571mm 941mm 150mm IP40 [FW524W - 0118582782]

ŠIFRA 2600211 EAN 3250614300615 HAGER FW524W - 0118582782
Nadgradna stanovanjska celična omara HAGER s 5 vrstami po 24M, skupaj 120M, BELE RAL9010 barve, IP40, brez sponk
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAGER FW
  • Način montaže: Nadgradna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 5
  • Širina v številu modularnih razmakov: 24M / 120
  • Širina (mm): 571
  • Višina (mm): 941
  • Globina (mm): 150
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.