Stanovanjska omarica HAGER FW N/O BE 4vrst 24M / 96M 791mm 571mm 150mm IP40 [FW424W - 0118582963]
- Linija izdelkov: HAGER FW
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 4
- Širina v številu modularnih razmakov: 24M / 96
- Širina (mm): 791
- Višina (mm): 571
- Globina (mm): 150
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.