Stanovanjska omarica GEWISS 40CD P/O BE 3vrst 14M / 42M 368mm 568mm 93mm IP40 kovina, s sponkami [GW40153N - 40CDe]
- Linija izdelkov: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 14M / 42
- Širina (mm): 368
- Višina (mm): 568
- Globina (mm): 93
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.