Stanovanjska omarica DIDO N/O SI 2vrst 12M / 24M 384mm 319mm 144mm IP65 [001101063 - ECH-24PT]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: siva
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 24
- Širina (mm): 384
- Višina (mm): 319
- Globina (mm): 144
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.