Stanovanjska omarica DIDO N/O BE 1vrst 4M 201mm 128mm 120mm IP65 [001101060 - ECH-4G]
- Linija izdelkov: DIDO
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 1
- Širina v številu modularnih razmakov: 4
- Širina (mm): 201
- Višina (mm): 128
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.