Razdelilnik SCHNEIDER Del vrat 1000mm 800mm IP55 [NSYMPD108T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641747 EAN 3606480066146 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD108T - Universal enclosures
Spacial SF prosojna vrata - 1000 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 800
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.