Razdelilnik Domo Center 1U nosilec DIN 2vrst 20M / 40M 300mm [GWN1012]
- Linija izdelkov: Domo Center
- Oznaka velikosti: 1U
- Izvedba: nosilec
- Število vrst: 2
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 20M / 40
- Višina (mm): 300
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.