Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 700mm 500mm IP66 [NSYPIN75 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Višina (mm): 700
- Širina (mm): 500
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.