Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 600mm 400mm IP66 [NSYPIN64 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Višina (mm): 600
- Širina (mm): 400
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.