Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 500mm 400mm IP66 [NSYPIN54 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: Notranja vrata
- Višina (mm): 500
- Širina (mm): 400
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.