Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 2000mm 1000mm 19,5mm IP55 [NSYID2010 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643568 EAN 3606485127064 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID2010 - Universal enclosures
Spacial SF/SM navadna notranja vrata - 2000 x 1000 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 19,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.