Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 1800mm 1000mm IP66 [NSYID1810 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643565 EAN 3606485127033 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID1810 - Universal enclosures
Spacial SF/SM navadna notranja vrata - 1800 x 1000 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 1000
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.