Razdelilnik SCHNEIDER Notranja vrata 1600mm 600mm 19,5mm IP55 [NSYID166 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643561 EAN 3606485126999 SCHNEIDER ELECTRIC NSYID166 - Universal enclosures
Spacial SF/SM navadna notranja vrata - 1600 x 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Notranja vrata
  • Višina (mm): 1600
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 19,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.