Razdelilnik SCHNEIDER Del vrat 600mm 800mm IP55 [NSYMPD68T - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641753 EAN 3606480066207 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMPD68T - Universal enclosures
Spacial SF prosojna vrata - 600 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Del vrat
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 800
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.