Razdelilnik GSX prekrivna plošča POLNA 75mm 750mm kovina [001101427 - CP 3-0.5 F]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Višina (mm): 75
- Širina (mm): 750
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.