Razdelilnik GSX prekrivna plošča POLNA 75mm 500mm kovina [001101426 - CP 2-0.5 F]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Višina (mm): 75
- Širina (mm): 500
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.