Razdelilnik GSX prekrivna plošča MODULARNA 1vrst 24M 225mm 500mm [001101459 - CP 2-1.5 M]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Število vrst: 1
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 24
- Višina (mm): 225
- Širina (mm): 500
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.