Razdelilnik 47 CVX zidna kad PS 2000mm 850mm 230mm kovina [GW45019 - CVX630K]
- Linija izdelkov: 47 CVX
- Izvedba: zidna kad
- Način montaže: PS
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 850
- Globina (mm): 230
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.