Razdelilnik 47 CVX prekrivna plošča Stranska 2000mm 230mm kovina [GW45029 - CVX630K]
- Linija izdelkov: 47 CVX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Način montaže: Stranska
- Višina (mm): 2000
- Globina (mm): 230
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.