Razdelilnik 47 CVX nosilec in pokrov 1vrst 24M 150mm 600mm kovina [GW45201]
- Linija izdelkov: 47 CVX
- Izvedba: nosilec
- Število vrst: 1
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 24
- Višina (mm): 150
- Širina (mm): 600
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.