Razdelilnik GSX prekrivna plošča POLNA 150mm 500mm kovina [001101431 - CP 2-1 F]
ŠIFRA 2733665
EAN 5904723019880
ETI
001101431 - CP 2-1 F
Prekrivna plošča proizvajalca ETI primerna za razdelilnike GSX širine 24M (500mm) in višine 1. vrste(150mm), kovinska, polna, v barvi RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: prekrivna plošča
- Višina (mm): 150
- Širina (mm): 500
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.