Razdelilnik GSX omara N/O 3vrst 36M / 96M 500mm 800mm 160mm kovina IP40 [001101405 - 4XN160 3-3]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: omara
- Način montaže: Nadometna montaža
- Število vrst: 3
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 36M / 96
- Višina (mm): 500
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 160
- Material ohišja: kovinski
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.