Razdelilnik Domo Center 7U zidna kad P/O 14vrst 20M / 280M 2400mm 590mm 85mm kovina [GWN1002]
- Linija izdelkov: Domo Center
- Oznaka velikosti: 7U
- Izvedba: zidna kad
- Način montaže: Podometno
- Število vrst: 14
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 20M / 280
- Višina (mm): 2400
- Širina (mm): 590
- Globina (mm): 85
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.