Razdelilnik Domo Center 7U VRATA P/O 14vrst 20M / 280M za 2100mm OGLEDALO h:1500mm [GWN1101CP]
- Linija izdelkov: Domo Center
- Oznaka velikosti: 7U
- Izvedba: vrata
- Način montaže: Podometno
- Število vrst: 14
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 20M / 280
- Višina (mm): za 2100
- Material ohišja: OGLEDALO h:1500mm
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.