Razdelilnik 47 CVX VRATA 2000mm 850mm Steklena [GW45119]
- Linija izdelkov: 47 CVX
- Izvedba: vrata
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 850
- Material ohišja: Steklena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.