Zračnik za omaro SCHNEIDER z vgr.filtrom 430mm 373mm IP55 [NSYCAP291LXF - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Z vgrajenim filtrom: z vgr.filtrom
- Višina (mm): 430
- Širina (mm): 373
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.