Zračnik za omaro SCHNEIDER z vgr.filtrom 248mm 268mm IP55 [NSYCAP223LZF]

ŠIFRA 2626310 EAN 3606480151958 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCAP223LZF
Izrezan pokrov iz pobarvanega jekla 223 x 223 mm s filtrom IP55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Z vgrajenim filtrom: z vgr.filtrom
  • Višina (mm): 248
  • Širina (mm): 268
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.