Zračnik za omaro SCHNEIDER POKROV IP55 z vgr.filtrom 240mm 180mm IP55 [NSYCAP125LZF]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Z vgrajenim filtrom: z vgr.filtrom
- Višina (mm): 240
- Širina (mm): 180
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.