Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 345mm 148mm IP20 [NSYCAG317X120M - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Z vgrajenim filtrom: brez vgr.filtra
- Višina (mm): 345
- Širina (mm): 148
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.