Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 244mm 90mm IP20 [NSYCAG216X62M - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Z vgrajenim filtrom: brez vgr.filtra
- Višina (mm): 244
- Širina (mm): 90
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.