Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 144mm 62mm IP20 [NSYCAG110X46M - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Z vgrajenim filtrom: brez vgr.filtra
- Višina (mm): 144
- Širina (mm): 62
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.