Zračnik za omaro CLIMASYS 268mm 248mm IP54 [NSYCAG223LPF]
- Linija izdelkov: CLIMASYS
- Višina (mm): 268
- Širina (mm): 248
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.