Ventilator za omaro RITTAL s filtrom 55m3/h 148,5mm 148,5mm 115V AC [3238110 - SK 3238.110]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 55
- Višina (mm): 148,5
- Širina (mm): 148,5
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 115
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.