Ventilator za omaro RITTAL s filtrom 20m3/h 116,5mm 116,5mm 230V AC RAL9005 [3237108 - SK 3237.108]

ŠIFRA 2804002 EAN 4028177663411 RITTAL 3237108 - SK 3237.108
SK VENTILATOR S FILTROM 20/25 M3/H 230V RAL 9005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • S filtrom: DA
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 20
  • Višina (mm): 116,5
  • Širina (mm): 116,5
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.