Ventilator za omaro RITTAL s filtrom 105m3/h 204mm 204mm 24V 24V DC [3239124 - SK 3239.124]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 105
- Višina (mm): 204
- Širina (mm): 204
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.