SCHNEIDER brez filtra 170m3/h 117mm 117mm 115V AC [NSYCVF65M115PF - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642018 EAN 3606480151385 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCVF65M115PF - Universal enclosures
Umetno prezrač. Climasys 65 m3/h, 115 V, s plastično izhodno rešetko in filtrom
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • S filtrom: brez filtra
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 170
  • Višina (mm): 117
  • Širina (mm): 117
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 115
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.