Ventilator za omaro SCHNEIDER STREŠNI s filtrom 575m3/h 230V AC [NSYCVF575M230MF]

ŠIFRA 2642019 EAN 3606480151392 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCVF575M230MF
Strešno um. prezr. ClimaSys, 575 m3/h, 230 V, s strešno izh. rešetko in filt. G2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • S filtrom: s filtrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 575
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.