Ventilator za omaro RITTAL Notranji brez filtra 160m3/h 230V AC [3108100 - SK 3108.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: brez filtra
- Tok, prosti pretok (m3/h): 160
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.