Ventilator za omaro RITTAL DK 230V brez filtra 160m3/h 119mm 119mm 230V 230V AC [7980000 - DK 7980.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: brez filtra
- Tok, prosti pretok (m3/h): 160
- Višina (mm): 119
- Širina (mm): 119
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Delovna napetost pri DC (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.