Ventilator za omaro RITTAL 70W s flltrom 550m3/h 323mm 323mm 230V 230V AC [3243100 - SK 3243.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 550
- Višina (mm): 323
- Širina (mm): 323
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Delovna napetost pri DC (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.