Ventilator za omaro RITTAL 5W s flltrom 55m3/h 148mm 148mm 24V 24V DC [3238124 - SK 3238.124]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 55
- Višina (mm): 148
- Širina (mm): 148
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.