Ventilator za omaro RITTAL 40W s flltrom 230m3/h 255mm 255mm 230V 230V AC [3241100 - SK 3241.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 230
- Višina (mm): 255
- Širina (mm): 255
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Delovna napetost pri DC (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.