Ventilator za omaro RITTAL 3W s flltrom 20m3/h 117mm 117mm 24V 24V DC [3237124 - SK 3237.124]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 20
- Višina (mm): 117
- Širina (mm): 117
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.