Ventilator za omaro RITTAL 10W s filtrom 180m3/h 255mm 255mm 24V 24V DC [3240124 - SK 3240.124]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 180
- Višina (mm): 255
- Širina (mm): 255
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.