Ventilator za omaro FINDER S filtrom 55m3/h 125x125 / 155x155mm 230V AC bv [7F.20.8.230.2055 - 7F2082302055]

ŠIFRA 2795584 EAN 8012823423791 FINDER 7F.20.8.230.2055 - 7F2082302055
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • S filtrom: S filtrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 55
  • Višina (mm): 125x125 / 155x155
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.