Ventilator za omaro FINDER S filtrom 100m3/h 177x177 / 209x209mm 24V DC bv [7F.20.9.024.3100 - 7F2090243100]
- Linija izdelkov: FINDER
- S filtrom: S filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 100
- Višina (mm): 177x177 / 209x209
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.