Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 550m3/h 325mm 325mm 230V AC 70W, BV [ATV5400]

ŠIFRA 2746711 EAN 3838629092543 ALFA PLASTIC ATV5400
Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s pretokom 550m3/uro, moči 70W, brezvijačnim priklopom, vgrajenim filtrom in dimenzij 325x325mm, napajanje 230V AC, IP54 zaščita, material ABS RAL7035 barve Velikost izreza je 291x291mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALFA ELECTRIC
  • S filtrom: s flltrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 550
  • Višina (mm): 325
  • Širina (mm): 325
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.