Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 410m3/h 250mm 250mm 230V AC 70W, BV [ATV4400]

ŠIFRA 2746709 EAN 3838629092536 ALFA PLASTIC ATV4400
Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s pretokom 410m3/uro, moči 70W, brezvijačnim priklopom, vgrajenim filtrom in dimenzij 250x250mm, napajanje 230V AC, IP54 zaščita, material ABS RAL7035 barve Velikost izreza je 224x224mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALFA ELECTRIC
  • S filtrom: s flltrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 410
  • Višina (mm): 250
  • Širina (mm): 250
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.